シンエイ[店舗什器・備品]
パネルスタンド キャスタースタンド (屋内用)
低価格の組立式パネルスタンドです。キャスター付で移動も簡単。パネルを見やすい角度に調整可能。
用途
ポスターパネルを掲示したい時に
色
シルバー
適合寸法(mm)
(パネル)幅600~1100まで、高さ592~1160まで、厚さ32
仕様
屋内用
材質
スチール
幅(mm)
555
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
985~1930
奥行(mm)
605
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31302128
-
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500