レッドスクリューアーバ BT40

レッドスクリューアーバ BT40 - MSTコーポレーション
内容量1個
全28種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法G
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法L1(mm)
寸法C1(Φmm)
寸法C2(Φmm)
質量(kg)
剛性値S(μm/kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31302146BT40-RSG8-165-M25M88.5186.5151652514030322.10.8
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302155BT40-RSG8-190-M50M88.5186.5151905014030322.11.8
144,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302164BT40-RSG8-215-M75M88.5186.5152157514030322.23.5
153,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302173BT40-RSG8-170-M90M88.5186.5151709014030321.54.5
157,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302189BT40-RSG8-200-M90M88.5186.5152009011030321.94.8
162,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302198BT40-RSG8-230-M90M88.5186.5152309014030322.24.9
166,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302207BT40-RSG8-185-M105M88.5186.5151851058030321.66.2
163,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302216BT40-RSG8-215-M105M88.5186.51521510511030322.06.7
167,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302225BT40-RSG8-245-M105M88.5186.51524510514030322.36.8
171,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302234BT40-RSG10-185-M25M1010.5226.5191852516036382.40.7
149,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302243BT40-RSG10-210-M50M1010.5226.5192105016036382.51.2
158,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302259BT40-RSG10-235-M75M1010.5226.5192357516036382.62.0
173,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302268BT40-RSG10-260-M100M1010.5226.51926010016036382.63.3
187,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302277BT40-RSG10-220-M120M1010.5226.51922012010036382.14.0
197,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302286BT40-RSG10-250-M120M1010.5226.51925012013036382.54.3
202,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302295BT40-RSG10-280-M120M1010.5226.51928012016036382.74.6
206,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302304BT40-RSG12-185-M25M1212.5226241852516043452.70.5
173,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302313BT40-RSG12-210-M50M1212.5226242105016043452.80.9
190,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302329BT40-RSG12-235-M75M1212.5226242357516043453.01.3
208,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302338BT40-RSG12-260-M100M1212.52262426010016043453.11.9
225,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302347BT40-RSG12-225-M125M1212.52262422512510043452.62.1
237,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302356BT40-RSG12-255-M125M1212.52262425512513043453.02.4
241,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302365BT40-RSG12-285-M125M1212.52262428512516043453.32.8
246,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302374BT40-RSG16-125-M25M1617256291252510052542.60.2
207,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302383BT40-RSG16-150-M50M1617256291505010052542.80.3
232,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302399BT40-RSG16-175-M75M1617256291757510052543.00.5
258,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302408BT40-RSG16-200-M100M16172562920010010052543.20.8
286,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302417BT40-RSG16-225-M125M16172562922512510052543.41.2
312,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする