曜日別特売

レッドスクリューアーバ BT50

レッドスクリューアーバ BT50 - MSTコーポレーション
内容量1個
全53種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法G
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法L1(mm)
寸法C1(Φmm)
寸法C2(Φmm)
質量(kg)
剛性値S(μm/kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31302767BT50-RSG8-180-M25M88.5186.5151802515530324.80.7
145,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302776BT50-RSG8-205-M50M88.5186.5152055015530324.81.7
150,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302785BT50-RSG8-230-M75M88.5186.5152307515530324.93.4
159,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302794BT50-RSG8-185-M90M88.5186.5151859015530324.94.4
164,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302803BT50-RSG8-215-M90M88.5186.5152159012530324.44.8
168,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302819BT50-RSG8-245-M90M88.5186.5152459015530324.94.8
172,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302828BT50-RSG8-200-M105M88.5186.5152001059530324.26.2
169,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302837BT50-RSG8-230-M105M88.5186.51523010512530324.56.6
174,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302846BT50-RSG8-260-M105M88.5186.51526010515530325.06.6
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302855BT50-RSG10-200-M25M1010.5226.5192002517536385.60.5
155,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302864BT50-RSG10-225-M50M1010.5226.5192255017536385.71.0
165,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302873BT50-RSG10-250-M75M1010.5226.5192507517536385.81.8
180,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302889BT50-RSG10-275-M100M1010.5226.51927510017536385.82.9
194,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302898BT50-RSG10-235-M120M1010.5226.51923512011536384.63.9
204,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302907BT50-RSG10-265-M120M1010.5226.51926512014536384.94.2
208,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302916BT50-RSG10-295-M120M1010.5226.51929512017536385.94.2
212,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302925BT50-RSG10-255-M140M1010.5226.51925514011536384.75.5
216,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302934BT50-RSG10-285-M140M1010.5226.51928514014536385.05.8
220,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302943BT50-RSG10-315-M140M1010.5226.51931514017536386.05.8
224,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302959BT50-RSG12-200-M25M1212.5226242002517543455.80.4
180,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302968BT50-RSG12-225-M50M1212.5226242255017543455.90.6
197,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302977BT50-RSG12-250-M75M1212.5226242507517543456.01.0
215,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302986BT50-RSG12-275-M100M1212.52262427510017543456.21.6
232,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302995BT50-RSG12-270-M125M1212.52262427012514543455.62.3
248,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303004BT50-RSG12-300-M125M1212.52262430012517543456.42.4
252,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303013BT50-RSG12-265-M150M1212.52262426515011543455.33.0
276,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303029BT50-RSG12-295-M150M1212.52262429515014543455.73.3
280,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303038BT50-RSG12-325-M150M1212.52262432515017543456.53.4
284,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303047BT50-RSG12-290-M175M1212.52262429017511543455.54.2
294,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303056BT50-RSG12-320-M175M1212.52262432017514543455.94.6
298,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303065BT50-RSG12-350-M175M1212.52262435017517543456.74.6
302,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303074BT50-RSG16-170-M25M1617256291702514552545.40.2
224,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303083BT50-RSG16-200-M25M1617256292002517552546.60.2
228,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303099BT50-RSG16-195-M50M1617256291955014552545.60.4
248,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303108BT50-RSG16-225-M50M1617256292255017552546.80.4
252,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303117BT50-RSG16-220-M75M1617256292207514552545.90.6
274,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303126BT50-RSG16-250-M75M1617256292507517552547.00.6
278,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303135BT50-RSG16-245-M100M16172562924510014552546.10.9
302,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303144BT50-RSG16-275-M100M16172562927510017552547.20.9
306,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303153BT50-RSG16-270-M125M16172562927012514552546.31.3
329,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303169BT50-RSG16-300-M125M16172562930012517552547.41.3
333,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303178BT50-RSG16-265-M150M16172562926515011552545.91.6
342,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303187BT50-RSG16-295-M150M16172562929515014552546.51.8
346,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303196BT50-RSG16-325-M150M16172562932515017552547.71.8
350,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303205BT50-RSG16-290-M175M16172562929017511552546.12.2
373,000
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303214BT50-RSG16-320-M175M16172562932017514552546.72.4
377,000
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303223BT50-RSG16-350-M175M16172562935017517552547.92.5
381,000
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303239BT50-RSG16-315-M200M16172562931520011552546.33.0
404,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303248BT50-RSG16-345-M200M16172562934520014552546.93.2
408,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303257BT50-RSG16-375-M200M16172562937520017552548.13.3
412,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする