レッドスクリューアーバ A63

レッドスクリューアーバ A63 - MSTコーポレーション
付属品クーラントダクト内容量1個
全37種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法G
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法L1(mm)
寸法C1(Φmm)
寸法C2(Φmm)
質量(kg)
剛性値S(μm/kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31303415A63-RSG8-185-M75M88.5186.5151857511030321.53.4
155,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
31303424A63-RSG8-165-M25M88.5186.5151652514030321.90.8
145,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303433A63-RSG8-190-M50M88.5186.5151905014030321.91.7
150,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303449A63-RSG8-215-M75M88.5186.5152157514030322.03.4
159,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303458A63-RSG8-170-M90M88.5186.515170908030322.04.4
164,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303467A63-RSG8-200-M90M88.5186.5152009011030321.54.8
168,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303476A63-RSG8-230-M90M88.5186.5152309014030322.04.9
172,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303485A63-RSG8-185-M105M88.5186.5151851058030321.56.2
169,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303494A63-RSG8-215-M105M88.5186.51521510511030321.66.6
174,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303503A63-RSG8-245-M105M88.5186.51524510514030322.16.7
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303519A63-RSG10-185-M25M1010.5226.5191852516036382.30.6
155,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303528A63-RSG10-210-M50M1010.5226.5192105016036382.41.2
165,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303537A63-RSG10-235-M75M1010.5226.5192357516036382.52.0
180,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303546A63-RSG10-260-M100M1010.5226.51926010016036382.53.2
194,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303555A63-RSG10-220-M120M1010.5226.51922012010036381.94.0
204,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303564A63-RSG10-250-M120M1010.5226.51925012013036382.24.2
208,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303573A63-RSG10-280-M120M1010.5226.51928012016036382.64.5
212,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303589A63-RSG10-240-M140M1010.5226.51924014010036382.05.6
216,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303598A63-RSG10-270-M140M1010.5226.51927014013036382.35.9
220,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303607A63-RSG10-300-M140M1010.5226.51930014016036382.76.2
224,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303616A63-RSG12-185-M25M1212.5226241852516043452.70.5
180,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303625A63-RSG12-210-M50M1212.5226242105016043452.80.8
197,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303634A63-RSG12-235-M75M1212.5226242357516043453.01.3
215,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303643A63-RSG12-260-M100M1212.52262426010010043452.31.4
232,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303659A63-RSG12-225-M125M1212.52262422512510043452.52.1
244,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303668A63-RSG12-255-M125M1212.52262425512513043452.92.4
248,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303677A63-RSG12-285-M125M1212.52262428512516043453.32.7
252,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303686A63-RSG12-250-M150M1212.52262425015010043452.63.1
276,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303695A63-RSG12-280-M150M1212.52262428015013043453.03.4
280,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303704A63-RSG12-310-M150M1212.52262431015016043453.43.8
284,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303713A63-RSG16-140-M25M1617256291402511552542.80.2
214,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303729A63-RSG16-165-M50M1617256291655011552543.20.4
232,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303738A63-RSG16-190-M75M1617256291907511552543.60.6
258,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303747A63-RSG16-215-M100M16172562921510011552542.80.9
286,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303756A63-RSG16-240-M125M16172562924012511552542.81.3
312,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303765A63-RSG16-265-M150M16172562926515011552543.21.9
330,000
309,800
340,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303774A63-RSG16-290-M175M16172562929017511552543.62.5
360,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする