曜日別特売

スリムラインコレット 12型 レギュラーB [Φ6]

スリムラインコレット 12型 レギュラーB [Φ6] - MSTコーポレーション
寸法D(Φmm)6寸法H(mm)18寸法L1(mm)9.5寸法C(Φmm)14肉厚t(mm)4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法h(mm)
寸法C1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31306276CRB12-6-350.235226016.3
8,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
31306285CRB12-6-550.255428018.0
10,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
31306294CRB12-6-800.3806710521.0
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする