MSTコーポレーション
スリムラインコレット 12型 レギュラーB [Φ8]
寸法D(Φmm)
8
寸法H(mm)
25
寸法C(Φmm)
18
肉厚t(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
剛性値S(μm/kgf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31306303
CRB12-8-35
0.2
35
60
0.7
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31306319
CRB12-8-55
0.2
55
80
1.1
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31306328
CRB12-8-80
0.3
80
105
1.8
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください