MSTコーポレーション
スリムラインコレット 12型 レギュラーB [Φ10]
寸法D(Φmm)
10
寸法H(mm)
30
寸法h(mm)
60
寸法C(Φmm)
22
肉厚t(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法C1(Φmm)
剛性値S(μm/kgf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31306337
CRB12-10-35
0.2
35
24.3
0.6
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31306346
CRB12-10-55
0.3
55
25.5
0.9
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31306355
CRB12-10-80
0.4
80
25.5
1.5
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください