ニュードリルミルチャック

ニュードリルミルチャック - ユキワ精工ニュードリルミルチャック - ユキワ精工ニュードリルミルチャック - ユキワ精工
内容量1個
全10種類を絞り込む
コレットツカミ能力d(mm)
テーパー
10種類すべて表示中
注文コード
品番
コレットツカミ能力d(mm)
テーパー
質量(kg)
ナット外径D(Φmm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3130647715T-NDC10-520.5~10.015T 7/240.203379
30,310
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
31306486S20T-NDC7-450.5~7.0S20T 7/240.172570
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
31306495S20T-NDC7-600.5~7.0S20T 7/240.192585
27,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
31306504S20T-NDC7-750.5~7.0S20T 7/240.2125100
28,150
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
31306513S20T-NDC10-450.5~10.0S20T 7/240.203370
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
31306529S20T-NDC10-600.5~10.0S20T 7/240.263385
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
31306538S20T-NDC10-750.5~10.0S20T 7/240.3133100
29,450
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
31306547S20T-NDC13-450.5~13.0S20T 7/240.213670
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
31306556S20T-NDC13-750.5~13.0S20T 7/240.2836100
29,750
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
31306565S20T-NDC16-602.5~16.0S20T 7/240.344285
31,750
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする