曜日別特売

ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)

ニュードリルミルチャック  (S20R-2セット) - ユキワ精工ニュードリルミルチャック  (S20R-2セット) - ユキワ精工ニュードリルミルチャック  (S20R-2セット) - ユキワ精工
テーパーS20T 7/24セット内容ツーリング本体+S20-R2タイプ(プルスタッド)JBSⅡ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)90内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コレットツカミ能力d(mm)
質量(kg)
ナット外径D(Φmm)
全長L1(mm)
基準径からの長さL2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31306669S20T-NDC7-45P2 (S20R-2)0.5~7.00.17257045
30,640
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
31306678S20T-NDC7-60P2 (S20R-2)0.5~7.00.19258560
30,940
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
31306687S20T-NDC7-75P2 (S20R-2)0.5~7.00.212510075
31,290
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
31306696S20T-NDC10-45P2 (S20R-2)0.5~10.00.20337045
31,740
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31306705S20T-NDC10-60P2 (S20R-2)0.5~10.00.26338560
32,240
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31306714S20T-NDC10-75P2 (S20R-2)0.5~10.00.313310075
32,590
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31306723S20T-NDC13-45P2 (S20R-2)0.5~13.00.21367045
32,340
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31306739S20T-NDC13-75P2 (S20R-2)0.5~13.00.283610075
32,890
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31306748S20T-NDC16-60P2 (S20R-2)2.5~16.00.34428560
34,890
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする