ニュードリルミルチャック B

ニュードリルミルチャック  B - ユキワ精工ニュードリルミルチャック  B - ユキワ精工
テーパーBT30 7/24内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コレットツカミ能力d(mm)
質量(kg)
ナット外径D(Φmm)
全長L1(mm)
基準径からの長さL2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31306757BT30NDC10600.5~10.00.5033108.460
28,620
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31306766BT30NDC10900.5~10.00.7033138.490
30,310
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31306775BT30NDC101200.5~10.00.9033168.4120
32,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
31306784BT30NDC13600.5~13.00.5036123.460
29,380
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
31306793BT30NDC13900.5~13.00.7036153.490
31,080
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31306809BT30NDC131200.5~13.00.9036168.4120
32,770
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする