曜日別特売

【名入れ】スラリ エマルジョンボールペン(ホワイト軸・通常納期)

【名入れ】スラリ エマルジョンボールペン(ホワイト軸・通常納期) - ゼブラ【名入れ】スラリ エマルジョンボールペン(ホワイト軸・通常納期) - ゼブラ【名入れ】スラリ エマルジョンボールペン(ホワイト軸・通常納期) - ゼブラ【名入れ】スラリ エマルジョンボールペン(ホワイト軸・通常納期) - ゼブラ【名入れ】スラリ エマルジョンボールペン(ホワイト軸・通常納期) - ゼブラ【名入れ】スラリ エマルジョンボールペン(ホワイト軸・通常納期) - ゼブラ【名入れ】スラリ エマルジョンボールペン(ホワイト軸・通常納期) - ゼブラ【名入れ】スラリ エマルジョンボールペン(ホワイト軸・通常納期) - ゼブラ

ゼブラの人気のボールペンでオリジナルのペンを100本から作れます!小さな行事でも必要な数だけ記念品を配れたり、デザインを少しずつ変えて多くの種類を作ったりできます。
スラリボールペンは、油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを、世界で初めてボールペンに搭載しました。
今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。
公式文書にもお使いいただけます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

インク色先端ボール径(mm)0.7色(軸)ホワイト全長(mm)140質量(g)9.7シリーズスラリエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11文字色(選択)黒、赤、青、金、銀書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝替芯EQ-0.5芯インクエマルジョンインクRoHS指令(10物質対応)対応表示文字数2.5mm角で全角20文字(半角40文字)グリーン購入法適合商品タイプ本体名入れスペース(mm)縦6×横50エコマーク認定番号18 112 119サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(すべり止め)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31307789BN11W-BL1セット(100本)ブルー100本
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31307798BN11W-BL1セット(300本)ブルー300本
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31307807BN11W-BG1セット(100本)ブルーグリーン100本
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31307816BN11W-BG1セット(300本)ブルーグリーン300本
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31307825BN11W-OR1セット(100本)オレンジ100本
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31307834BN11W-OR1セット(300本)オレンジ300本
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31307843BN11W-P1セット(100本)ピンク100本
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31307859BN11W-P1セット(300本)ピンク300本
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31307868BN11W-PU1セット(100本)パープル100本
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31307877BN11W-PU1セット(300本)パープル300本
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする