G&J HALL TOOLS
六角シャンクカウンターシンク
ビットホルダーと併用ください。
内容量
1個
注意
※作業の際は安全ゴーグルをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
先端角(°)
シャンク寸法
切刃形状
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31309128
XCM08
3
90
1/4”HEX
3枚刃
HSS
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
31309137
XCM10
3
90
1/4”HEX
3枚刃
HSS
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
31309146
XCM12
3
90
1/4”HEX
3枚刃
HSS
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
31309155
XCM16
3
90
1/4”HEX
3枚刃
HSS
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
31309164
XCM20
3
90
1/4”HEX
3枚刃
HSS
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください