ツールトロリー

ツールトロリー - PLANO[安全保護具]ツールトロリー - PLANO[安全保護具]

伸縮自在のグリップ。
内部に8つのツールポケット。
外側に4つのポケット付き。

質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×260×360外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)360外寸法・奥行(mm)260内容量1個
注意
※画像の工具は含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31309627513014460×260×360
27,620
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする