エリエール
エリエール トイレットティシュー リーフプリント
(1件のレビュー)
さりげなく上品な、やさしいリーフ柄のプリント。爽やかなグリーンの香り。
タイプ
ダブル
種別
芯あり
材質
パルプ100%
シリーズ
エリエール
香り
さわやかなグリーンの香り
色(柄)
リーフプリント
色
ホワイト
幅(mm)
114
長さ(m)
25
使用場所
トイレ
内容量
1個(12ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31356983
-
25
114
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください