曜日別特売

ギャツビー スタイリンググリース

ギャツビー スタイリンググリース - マンダムギャツビー スタイリンググリース - マンダムギャツビー スタイリンググリース - マンダムギャツビー スタイリンググリース - マンダムギャツビー スタイリンググリース - マンダムギャツビー スタイリンググリース - マンダム
(1件のレビュー)

ツヤ×ハード大人オシャレなスタイルがキマる。洗い落ち抜群。オイルフリー処方でベタつかず、簡単に洗い落とせる。
使用量によってツヤの強弱を調整できる。

性別男性用シリーズギャツビー香りクリアフルーティ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31357254-1個(100g)アッパータイト
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
31357263-1個(100g)フリーズロック
オープン
909
1,000(税込)
翌日出荷
31357288-1個(35g)フリーズロック/モバイル
オープン
349
384(税込)
8日以内出荷
31357279-1個(35g)アッパータイト/モバイル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: ヘアスタイリング
その他業種

クーポンがあった為、お試し購入。
整髪力が思った程では無かった。
当方の髪質が硬めな為かサイドバックスタイルが維持し難い。
髪質が普通の方なら十分なキープ力か。
なお、洗髪の際の落ちは他の水性ポマード(グリース)同等で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする