曜日別特売

ガム・ナイトケアリンス

ガム・ナイトケアリンス - サンスターガム・ナイトケアリンス - サンスターガム・ナイトケアリンス - サンスターガム・ナイトケアリンス - サンスターガム・ナイトケアリンス - サンスターガム・ナイトケアリンス - サンスターガム・ナイトケアリンス - サンスターガム・ナイトケアリンス - サンスター
(1件のレビュー)

翌朝の口臭・ネバツキが気になる方にオススメ。
1本で6つの効果(口臭の防止、歯肉炎の予防、口中を爽快に、出血の防止、口中の浄化、歯垢の沈着を防ぐ)。
ノンアルコールタイプなので刺激が苦手な方にもおすすめです。

タイプ低刺激(ノンアルコール)シリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法医薬部外品
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
香味
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31358067-1個(80mL)ナイトハーブボトル
200
199
219(税込)
翌日出荷
31358076-1個(450mL)ナイトハーブボトル
800
739
813(税込)
翌日出荷
31358085-1個(900mL)ナイトハーブポンプ
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31358094-1個(450mL)リフレッシュハーブボトル
800
739
813(税込)
翌日出荷
31358103-1個(900mL)リフレッシュハーブポンプ
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31358076
2021-12-09
用途: 寝床前のうがい
医療・福祉・介護関連業

口の中のねばねば等を減らしてくれます。ノンアルコールも選んだ理由です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする