曜日別特売

アクロン 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 本体 各種

アクロン 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 本体 各種 - LION(ライオン)アクロン 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 本体 各種 - LION(ライオン)アクロン 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 本体 各種 - LION(ライオン)アクロン 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 本体 各種 - LION(ライオン)
(6件のレビュー)

縮み、色あせ、しわ、型崩れなどの”洗濯ダメージ”を防ぐのはもちろん、着用中の毛玉やテカリ、着用後の伸び・ヨレなどの”着用ダメージ”までケアして見た目を整える、服のダメージケア洗剤。
「シルキータッチ成分」が繊維に吸着してコーティングし、摩擦を抑えて毛羽・毛玉の発生を防ぐ。

シリーズアクロン適合用途おしゃれ着洗い
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
香り
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31358453-1個(450mL)本体フローラルブーケの香り64-1058-52
オープン
319
351(税込)
当日出荷
31358487-1個(450mL)本体ナチュラルソープの香り(微香タイプ)64-1132-38
オープン
299
329(税込)
当日出荷
31358469-1個(400mL)詰替フローラルブーケの香り64-1058-55
オープン
取扱い終了
代替品有
31358478-1個(900mL)詰替大フローラルブーケの香り64-1132-37
オープン
取扱い終了
代替品有
31358496-1個(900mL)詰替大ナチュラルソープの香り(微香タイプ)64-1132-39
オープン
取扱い終了
代替品有
31358505-1個(400mL)詰替ナチュラルソープの香り(微香タイプ)64-1132-40
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31358469-21469965-- アクロン フローラルブーケの香り 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 21469965アクロン フローラルブーケの香り 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)1個(380mL)
249
税込274
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31358478-21469974-- アクロン フローラルブーケの香り 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 21469974アクロン フローラルブーケの香り 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)1個(850mL)
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31358496-21469956-- アクロン ナチュラルソープの香り 微香性 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 21469956アクロン ナチュラルソープの香り 微香性 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)1個(850mL)
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31358453
2025-03-20
用途: おしゃれが洗いに使います
株式会社シーエス建設業・工事業

おしゃれが洗いとか、デリケートな素材などに安心して使えます

2024-11-07
用途: オシャレ着など洗浄

フローラルに比べると微香なのでうれしいところ。洗っても洗っても新品感続くは20回も洗わないとわからないので評価はできない。1回の量が30Lで40ml使う。9回分にしか相当しないので。

2025-02-10
用途: ホテル内の備品洗い
三朝温泉 みささガーデンホテルサービス業

嫌味の無い万人受けの香りがほのかにします。
洗いあがりの感じも良く大変重宝しています。

対象商品 : 31358478
2023-02-26
用途: にちようひん
田中青果卸売・小売業

洗濯物にはかかせません。特に、冬のセーターに使います

対象商品 : 31358478
2021-11-26
用途: ウール洗い等
香り花房教育・研究機関

昔から使用しており使い心地の安心感から常備しています。
化粧筆の洗浄にも使います。

対象商品 : 31358478
2019-08-03
用途: おしゃれ着、冷感シーツ、カバー、手洗い用品。
建設業・工事業

安定の商品がお安く、早く、まとめて玄関に届く。
香りもいいので、よく使います。
肌に触れるものは、汗を吸収するし、この時期特にこまめに洗うので、ダメージを与えないこちらは、重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする