明石スクールユニフォームカンパニー
エプロン
(1件のレビュー)
4色展開のエプロンです。収納に便利な左右の脇ポケット付き。フロントには体の動きを妨げない付き。
用途
工場内作業、清掃作業等
仕様
着丈2段階調節可能(ボタン)
タイプ
男女兼用
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
31354524
UZT453N
ターコイズブルー
103
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
-
31354533
UZT453N
ターコイズブルー
94
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
31354549
UZT453N
アップルグリーン
103
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
-
31354558
UZT453N
アップルグリーン
94
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
-
31354567
UZT453N
オレンジ
103
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
-
31354576
UZT453N
オレンジ
94
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
-
31354585
UZT453N
モスグリーン
103
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
-
31354594
UZT453N
モスグリーン
94
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください