モノタロウ

ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カット

ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カット - モノタロウワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カット - モノタロウワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カット - モノタロウ
(3件のレビュー)

支柱とつるや茎などを固定する結束タイです。
予めサイズカットしてあるので、必要なサイズに合わせて選べます。
ねじって留めるだけの簡単仕様。

用途支柱とつるや茎などを固定材質スチール、PVC内容量1パック(100本)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用する際は手袋などをはめて作業してください。
※保管の際は高温多湿の場所は避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31310318-10
72
79(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31310327-15
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31310336-20
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 農作業

支柱の結束に使用しているが、能率が上がりありがたい。使用後結束を解くのも容易で良い。

対象商品 : 31310327
2022-06-03
用途: ガーデニング・畑作業
その他業種

10cm、15cm、20cmの3サイズ(長さ)のうち、今回は15cmのものを購入しました。庭のガーデニングに使うにはちょうどよかったです。ただ、畑で使うには少し短すぎました。購入にあたっては用途を考えて注文するようにしたいです。
あと、市販のものは明るい緑色のものが多いですが、これは暗い緑色であまり目立たなくてよかったです。

対象商品 : 31310327
2021-06-27
用途: 観葉植物のポトスタワー作成

上に伸びるタイプの観葉植物を支柱に留めるのに利用している。色が緑なので葉の色になじみ目立たない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする