曜日別特売

アタッチメントナッター

アタッチメントナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。
市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。
ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。

全長(mm)174質量(g)440グリップ径(Φmm)55使用範囲N4~M6寸法1(mm)174寸法2(mm)440寸法3(mm)40寸法4(mm)Φ26寸法5(mm)Φ13寸法6(mm)8内容量1個
注意
※アタッチメントナッターはトルク調節ができるドリルドライバー専用です。
※インパクトドライバーは使用できません。
※トルク調整範囲:スティール・ステンレスのM6は6.0N・m以上、その他のサイズは4.4N・mのドリルドライバーを推奨。
※ご使用の際には、取扱説明書と使用上の注意事項をよく読んでご理解いただいたうえでご使用ください。
※施工前に、ご使用になるドリルドライバーのクラッチ作動トルクで、正常にかしまるかをご確認ください。
※ドリルドライバー専用です。インパクトドライバーおよびエア式ドライバーは使用しないでください。かしめ完了が判断できずエビナットを破損する恐れがあります。※
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31312506@N17d
23,090
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【工具】ドリルドライバーがあっという間にナッターに!「アタッチメントナッター @N17d」
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする