信和
OPPハイパーボードン規格袋No.3(無地) 穴なし
質量(g)
2.84
内容量
1セット(100枚×50パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31313565
20HL-58
0
OPP
600
130
0.02
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください