信和
OPPハイパーボードン 三角袋(無地) 穴なし
ほうれん草など葉物野菜に使用できます。両サイド水抜き付き。
内容量
1セット(100枚×50パック)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31313574
20HS-101
-
OPP
295
190/90
0.02
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
31313583
20HS-102
0H
OPP
295
250/90
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
31313599
20HS-103
0H
OPP
300
280/120
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください