OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし

OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし - 信和OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし - 信和OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし - 信和OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし - 信和OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし - 信和
(2件のレビュー)

ハンディタイプで持ちやすく、重量物にも安心して使用していただけます。
また、自立安定性もよく内容物が丸い物や不定形物でも立体陳列が可能です。
青果物はもちろん、シャンプー・リンスなどの家庭用品でもご利用いただけます。

13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31313608SP-11セット(50枚×10パック)PP310300GZ6011.4
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
31313617SP-21セット(50枚×10パック)PP310240GZ609.0
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
31313626SP-31セット(100枚×5パック)PP220200GZ454.6
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
31313635SP-41セット(100枚×5パック)PP250160GZ404.0
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
31313644SP-51セット(100枚×5パック)PP180160GZ402.9
オープン
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
31313653SP-61セット(50枚×10パック)PP270200GZ505.4
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
31313669SP-71セット(50枚×10パック)PP270220GZ506.1
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
31313678SP-81セット(50枚×10パック)PP240240GZ606.0
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
31313687SP-91セット(50枚×10パック)PP310270GZ6010.5
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
31313696SP-2 赤1セット(50枚×10パック)PP310240GZ6010.2
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
31313705SP-6 赤1セット(50枚×10パック)PP270200GZ505.4
オープン
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
31313714SP-2ピンク1セット(50枚×10パック)PP310240GZ6010.2
オープン
取扱い終了
31313723SP-6ピンク1セット(50枚×10パック)PP270200GZ505.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31313617
2021-04-20
用途: 野菜の袋詰め時
流星区卸売・小売業

大きさも良く果物を立てて陳列するのにはいいと思います。袋自体も高級感があって重宝しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 31313678
2021-08-27
用途: ブドウ・梨の販売用
農・林・水産業

以前から使っています。しっかりしていて、使いやすい。
見た目もきれい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする