曜日別特売

OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし

OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし - 信和OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし - 信和OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし - 信和OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし - 信和OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし - 信和OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし - 信和OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし - 信和OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし - 信和
(2件のレビュー)

Vシールが加わり、耐久性・自立安定性がアップしました。

全8種類を絞り込む
長辺(mm)
短辺(mm)
質量(g)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31313739ガゼットパック21セット(50枚×10パック)OPP310240GZ605.9
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
31313748ガゼットパック31セット(100枚×5パック)OPP220200GZ503.9
オープン
4,198
4,618(税込)
14日以内出荷
31313757ガゼットパック51セット(100枚×5パック)OPP180160GZ452.7
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31313766ガゼットパック61セット(100枚×5パック)OPP270200GZ504.6
オープン
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
31313775ガゼットパック81セット(100枚×5パック)OPP240240GZ605.2
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
31313784ガゼットパック91セット(100枚×5パック)OPP220270GZ505.3
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
31313793ガゼットパック3黒1セット(100枚×5パック)OPP220200GZ503.9
オープン
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
31313809ガゼットパック5黒1セット(100枚×5パック)OPP180160GZ452.7
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31313766
2022-11-24
用途: 柑橘類の販売用
流星区卸売・小売業

そこのマチがもう少し広いほうが丸いものを入れたとき安定すると思います。

対象商品 : 31313766
2021-11-24
用途: 野菜の袋詰め時
流星区卸売・小売業

思った以上に使い勝手が良かった。ミカンを詰めたけど、きれいに見える!材質も手触りがいい。また使おうと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする