信和
OPPハイパーボードン Uシール変形ボードン袋 穴あり
角がR状にシールしていますのでバナナ・スイカなどを入れた場合、角がつかず見た目がよくなります。
また、バナナは外気による黒ずみになるのを防ぎ、鮮度が保たれます。
適合
主にバナナ
種別
無地
質量(g)
4.0
内容量
1セット(100枚×50パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31313818
25HS-105無地
8H
CP
400
250
0.025
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください