曜日別特売

OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり

OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり - 信和OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり - 信和OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり - 信和OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり - 信和OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり - 信和OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり - 信和OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり - 信和OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり - 信和

裏面にバーコードが入っているので、商品のポス管理ができます。

内容量1セット(100枚×10パック)
全39種類を絞り込む
穴数
長辺(mm)
短辺(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3131382725HP-74OPP300150にんじん
オープン
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
3131383625HP-84OPP300130キュウリ(小)
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
3131384525HP-94OPP340130キュウリ(小)ロング
オープン
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
3131385425HP-104OPP300150キュウリ(大)
オープン
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
3131386325HP-114OPP340150キュウリ(大)ロング
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
3131387925HP-124OPP300180じゃがいも
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
3131388825HP-134OPP300180メークイン
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
3131389725HP-144OPP300200なす(小)
オープン
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
3131390625HP-154OPP340230なす(大)
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
3131391525HP-164OPP340230たまねぎ
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
3131392425HP-174OPP300200さといも
オープン
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
3131393325HP-194OPP300180にんじん(大)
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
3131394925HP-214OPP270180じゃがいも(小)
オープン
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
3131395825HP-224OPP270180メークイン(小)
オープン
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
3131396725HP-234OPP330180さつまいも(大)
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
3131397625HP-244OPP300160新じゃがいも
オープン
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
3131398525HP-254OPP300160新メークイン
オープン
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
3131399425HP-264OPP250180さといも(小)
オープン
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
3131400325HP-274OPP300180北海道産じゃがいも
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
3131401925HP-284OPP300180北海道産メークイン
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
3131402825HP-314OPP330150さつまいも
オープン
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
3131403725HP-324OPP300160長崎県産新じゃがいも
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
3131404625HP-334OPP300160長崎県産新メークイン
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
3131405525HP-374OPP300160鹿児島県産新じゃがいも
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
3131406425HP-384OPP300160鹿児島県産新メークイン
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
3131407325HP-404OPP270180新じゃがいも(大)
オープン
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
3131408925HP-414OPP270180新メークイン(小)
オープン
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
3131409825HGP-14OPP340230オレンジ
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
3131410725HGP-22OPP260125レモン(小)
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
3131411625HGP-32OPP280150レモン(大)
オープン
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
3131412525HGP-44OPP340230リンゴ
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
3131413425HGP-54OPP340230王林
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
3131414325HGP-64OPP340230ふじ
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
3131415925HGP-74OPP300200みかん(S)
オープン
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
3131416825HGP-84OPP300200みかん(M)
オープン
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
3131417725HGP-94OPP300200みかん(L)
オープン
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
3131418625HGP-104OPP270180みかん(SS)
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
3131419525HLP-72OPP700120フレッシュ63
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
3131420430HTP-12OPP120+40120大葉
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする