曜日別特売

ジェットパック専用袋#25 穴あり

ジェットパック専用袋#25 穴あり - 信和
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
内容量
1セット(100枚×50パック)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
質量(g)
適合
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31314213NJ-74H2.96チンゲンサイ200(本体部)300+(穴あき部)60
オープン
取扱い終了
31314229NJ-102H2.77葉ねぎ100(本体部)550+(穴あき部)60
オープン
取扱い終了
31314238NJ-112H1.88ニラ90(本体部)430+(穴あき部)60
オープン
取扱い終了
31314247NJ-122H2.89セロリ120(本体部)480+(穴あき部)60
オープン
取扱い終了
31314256NJ-154H4.17なす230(本体部)340+(穴あき部)60
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする