フルーツキャップ

フルーツキャップ - 上原フルーツキャップ - 上原フルーツキャップ - 上原

発泡ネットのクッションが配送・運搬による衝撃や振動から果物を保護いたします。ココアカラーはシックな印象と果物に重厚感を与えます。

用途
バレンタインなどのイベントや、オーガニックな果物にピッタリです。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
上辺:75、下辺:70
色
ココア
高さ(mm)
90
内容量
1パック(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06090021UWー90ココア
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする