曜日別特売

モノヒラネット

モノヒラネット - 信和モノヒラネット - 信和
(1件のレビュー)

内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。

材質PE
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313143081.5K R1セット(100枚×30パック)みかん・たまねぎ・じゃがいも6.72002801.5
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
313143172K R1セット(100枚×20パック)みかん・たまねぎ・じゃがいも7.52303202
オープン
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
313143262K G1セット(100枚×20パック)とうもろこし・枝豆・青梅・ラッキョ7.52303202
オープン
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
313143353K R1セット(100枚×20パック)みかん・たまねぎ・じゃがいも9.12304203
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
313143443K G1セット(100枚×20パック)とうもろこし・枝豆・青梅・ラッキョ9.12304203
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
313143535K R1セット(100枚×10パック)みかん・にんじん・じゃがいも13.83004805
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
313143695K G1セット(100枚×10パック)とうもろこし・枝豆・青梅・ラッキョ13.83004805
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
3131437810K R1セット(100枚×10パック)たまねぎ・じゃがいも20.635060010
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
3131438720K R1セット(100枚×5パック)たまねぎ・じゃがいも47.640080020
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31314308
2019-04-08
用途: プール用ペーハー調整剤を入れる
クリアー医療・福祉・介護関連業

30パックは多過ぎる為に、1パックから購入したいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする