信和
モノヒラ 無地ラベル付
内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。
適合
みかん・たまねぎ・じゃがいも
材質
PE
全8種類を絞り込む
色
赤
黄
短辺(mm)
200
230
240
300
長辺(mm)
選択してください
240
280
320
400
480
内容量
1セット(100枚×10パック)
1セット(100枚×20パック)
1セット(100枚×30パック)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314466
1K R
1セット(100枚×30パック)
赤
6.1
200
240
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31314475
1.5K R
1セット(100枚×30パック)
赤
7.8
200
280
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31314484
1.5K Y
1セット(100枚×30パック)
黄
7.8
200
280
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31314493
2K R
1セット(100枚×20パック)
赤
7.5
230
320
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31314509
2K Y
1セット(100枚×20パック)
黄
8.4
230
320
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31314518
3K R
1セット(100枚×20パック)
赤
9.9
240
400
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31314527
3K Y
1セット(100枚×20パック)
黄
9.9
240
400
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31314536
5K R
1セット(100枚×10パック)
赤
14.5
300
480
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください