信和
ハイパーボードン テープ付シート 穴なし
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
穴数
無
内容量
1セット(100枚×10パック)
注意
※開封しやすいようにつけた赤いイージーオープンテープを24年より無くしました。商品本体の仕様は変更ございません。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31316189
25WHT-101
苺ケース~Fケース30
1.80
170×280
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
31316198
25WHT-102
Fケース40・50
2.30
190×350
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
31316173
25WHT-100
苺ケース
1.63
160×280
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください