曜日別特売

OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり

OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり - 信和
(6件のレビュー)
内容量1箱(100枚×10パック)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31316444#20 3号4OPP1501150.02
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
31316453#20 4号4OPP2001150.02
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31316469#20 5号4OPP3001150.02
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
31316478#20 6号4OPP4001150.02
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
31316487#20 7号4OPP4501150.02
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
31316496#20 8号4OPP2501500.02
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31316505#20 9号4OPP3001500.02
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31316514#20 9号N4OPP3001300.02
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
31316523#20 10号4OPP2701800.02
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31316548#20 12号4OPP3402300.02
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
31316557#20 13号4OPP3802600.02
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
31316566#25 3号4OPP1501150.025
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
31316575#25 4号4OPP2001150.025
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
31316584#25 5号4OPP3001150.025
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
31316593#25 6号4OPP4001150.025
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
31316609#25 7号4OPP4501150.025
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
31316618#25 8号4OPP2501500.025
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
31316627#25 9号4OPP3001500.025
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
31316636#25 9号N4OPP3001300.025
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
31316645#25 10号4OPP2701800.025
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
31316654#25 11号4OPP3002000.025
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
31316663#25 12号4OPP3402300.025
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31316679#25 13号4OPP3802600.025
オープン
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
31316688#25 14号4OPP4102800.025
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
31316697#25 15号4OPP4503000.025
オープン
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
31316539#20 11号4OPP3002000.02
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: 野菜の袋詰めに
農・林・水産業

スナップエンドウ、インゲン、茎ブロッコリー、ミニキューリ、ミニトマトの袋詰めに重宝しています。たくさん使用しますので、安価で丈夫さがイチオシです。

対象商品 : 31316557
2025-04-20
用途: 野菜を入れる袋
農・林・水産業

非常に透明度も高く、素材もしっかりしていて良好です。

対象商品 : 31316548
2023-11-30
用途: 野菜入れるのに
農・林・水産業

1番使いやすくて無難な野菜袋かと思います。
安いのと比べて日持ちがしてる。

対象商品 : 31316539
2022-09-11
用途: 農産物の出荷
農・林・水産業

出荷野菜の個装に問題なく使用しています。箱売りなので助かります。

対象商品 : 31316548
2022-06-08
用途: 食品の包装
門脇農場農・林・水産業

長く置いても曇が出ずに新鮮なまま保存できました。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 31316523
2021-05-21
用途: 主にみかんの出荷用に使用
個人のお客様

透明度もよく破れが殆どなくて繁忙期の出荷作業に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする