信和
OPPハイパーボードン規格袋No.2(無地) 穴あり
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31316706
20H-21
1セット(100枚×100パック)
4
OPP
240
130
0.02
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
31316715
20H-22
1セット(100枚×100パック)
4
OPP
300
100
0.02
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
31316724
20H-23
1セット(100枚×100パック)
4
OPP
300
180
0.02
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
31316733
20H-24
1セット(100枚×100パック)
4
OPP
320
130
0.02
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
31316749
20H-25
1セット(100枚×100パック)
4
OPP
320
150
0.02
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
31316758
20H-26
1セット(100枚×100パック)
4
OPP
320
180
0.02
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
31316785
20H-29
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
350
200
0.02
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
31316803
20H-31
1セット(100枚×100パック)
4
OPP
450
100
0.02
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
31316837
25H-21
1セット(100枚×100パック)
4
OPP
240
130
0.025
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
31316846
25H-22
1セット(100枚×100パック)
4
OPP
300
100
0.025
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
31316855
25H-23
1セット(100枚×80パック)
4
OPP
300
180
0.025
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
31316864
25H-24
1セット(100枚×100パック)
4
OPP
320
130
0.025
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
31316873
25H-25
1セット(100枚×100パック)
4
OPP
320
150
0.025
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
31316889
25H-26
1セット(100枚×60パック)
4
OPP
320
180
0.025
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
31316934
25H-31
1セット(100枚×100パック)
4
OPP
450
100
0.025
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
31316767
20H-27
1セット(100枚×100パック)
4
OPP
350
130
0.02
オープン
取扱い終了
31316776
20H-28
1セット(100枚×100パック)
4
OPP
350
150
0.02
オープン
取扱い終了
31316794
20H-30
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
400
230
0.02
オープン
取扱い終了
31316819
20H-32
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
450
180
0.02
オープン
取扱い終了
31316828
20H-33
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
450
230
0.02
オープン
取扱い終了
31316898
25H-27
1セット(100枚×100パック)
4
OPP
350
130
0.025
オープン
取扱い終了
31316907
25H-28
1セット(100枚×80パック)
4
OPP
350
150
0.025
オープン
取扱い終了
31316916
25H-29
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
350
200
0.025
オープン
取扱い終了
31316925
25H-30
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
400
230
0.025
オープン
取扱い終了
31316943
25H-32
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
450
180
0.025
オープン
取扱い終了
31316959
25H-33
1セット(100枚×40パック)
4
OPP
450
230
0.025
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください