曜日別特売

OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり

OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり - 信和
(12件のレビュー)
内容量1セット(100枚×10パック)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3131696820H-204OPP350900.02
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3131697720H-214OPP2401300.02
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
3131698620H-224OPP3001000.02
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3131699520H-234OPP3001800.02
オープン
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
3131700420H-244OPP3201300.02
オープン
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
3131701320H-254OPP3201500.02
オープン
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
3131702920H-264OPP3201800.02
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
3131703820H-274OPP3501300.02
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
3131704720H-284OPP3501500.02
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
3131705620H-294OPP3502000.02
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
3131706520H-304OPP4002300.02
オープン
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
3131707420H-314OPP4501000.02
オープン
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
3131708320H-324OPP4501800.02
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
3131709920H-334OPP4502300.02
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
3131710825H-214OPP2401300.025
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
3131711725H-224OPP3001000.025
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
3131712625H-234OPP3001800.025
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
3131713525H-244OPP3201300.025
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
3131714425H-254OPP3201500.025
オープン
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
3131715325H-264OPP3201800.025
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
3131716925H-274OPP3501300.025
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
3131717825H-284OPP3501500.025
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
3131718725H-294OPP3502000.025
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
3131719625H-304OPP4002300.025
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
3131720525H-314OPP4501000.025
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
3131721425H-324OPP4501800.025
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
3131722325H-334OPP4502300.025
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
3131723925H-344OPP450900.025
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
3131724825H-354OPP4501300.025
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
3131725725H-364OPP4501600.025
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
3131726625H-374OPP3701800.025
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31317223
2025-12-11
用途: 葉付きカブの出荷に

このサイズが中々無くて、以前からこれを使っています。モノタロウでの購入は初めてかも。
星一つ減は、たまに破れる事があるから。
サイドの溶着部ではなく、袋の口の部分で破れます。
裁断用の刃に目に見えない小さな欠けなとがありませんか?カブを入れた瞬間スパっと割ける感じで破れます。
カブ一袋百円少々の商売をしているので、1枚8円の袋が破れて廃棄になるのは痛いです。

対象商品 : 31317083
2024-04-04
用途: 葉物野菜の包材として
農・林・水産業

これは本当に便利です。ほうれん草、小松菜、ワサビ菜、葉セロリ、こかぶ等々を入れて販売します。上部を折り曲げて陳列できるので、野菜が傷まずGoodです。また、少々育ちすぎて丈が長くなっても入るのでいいです。野菜に対して何番のボードンを使おうか、、、と悩む必要がなく助かります。
何回も箱買いしています。

対象商品 : 31317083
2023-01-13
用途: 野菜の袋詰め等に仕様
農・林・水産業

まとめ買いが出来て格安で色んなサイズが有り助かる。

対象商品 : 31316968
2021-06-16
用途: アスパラの包装
農・林・水産業

長さ26センチのアスパラを入れて頭をテープでとじて出荷するのに丁度良い長さです。以前は、ニラ用の袋に入れて、余った部分をカットしていたので
その部分が省略出来ました。

2024-10-01
用途: 直売用大根
教育・研究機関

強度もあり、直売用の大根の梱包にばっちりでした。
なくなり次第、再注文しようと思います。

対象商品 : 31317029
2020-12-09
用途: 野菜
ファームフジタ農・林・水産業

たいへん、よかったです。
春菊を入れています。
出荷までが早いとなお良いです。

対象商品 : 31316968
2020-08-15
用途: 野菜包装用
農・林・水産業

何かと使える便利なサイズです。
取り出しもスムーズで、ストレスほぼ無いです。

対象商品 : 31317056
2021-07-21
用途: 長茄子の袋詰め
農・林・水産業

JA、ホームセンター等で探したが見つからず、非常に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする