信和
OPPハイパーボードン規格袋No.3(無地) 穴あり
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31317293
25HL-52
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
500
120
0.025
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
31317327
25HL-55
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
600
90
0.025
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
31317379
25HL-60
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
650
80
0.025
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
31317397
25HL-62
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
700
90
0.025
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
31317519
25HL-74
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
1000
90
0.025
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
31317528
25HL-75
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
1000
100
0.025
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
31317564
20HL-59
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
600
150
0.02
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
31317589
20HL-64
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
750
125
0.02
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
31317275
25HL-50
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
500
90
0.025
オープン
取扱い終了
31317284
25HL-51
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
500
100
0.025
オープン
取扱い終了
31317309
25HL-53
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
500
150
0.025
オープン
取扱い終了
31317318
25HL-54
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
600
80
0.025
オープン
取扱い終了
31317336
25HL-56
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
600
100
0.025
オープン
取扱い終了
31317345
25HL-57
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
600
115
0.025
オープン
取扱い終了
31317354
25HL-58
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
600
130
0.025
オープン
取扱い終了
31317363
25HL-59
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
600
150
0.025
オープン
取扱い終了
31317388
25HL-61
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
650
150
0.025
オープン
取扱い終了
31317406
25HL-63
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
700
120
0.025
オープン
取扱い終了
31317415
25HL-64
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
750
125
0.025
オープン
取扱い終了
31317424
25HL-65
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
800
80
0.025
オープン
取扱い終了
31317433
25HL-66
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
800
100
0.025
オープン
取扱い終了
31317449
25HL-67
1セット(100枚×30パック)
4
OPP
800
150
0.025
オープン
取扱い終了
31317458
25HL-68
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
850
100
0.025
オープン
取扱い終了
31317467
25HL-69
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
900
68
0.025
オープン
取扱い終了
31317476
25HL-70
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
900
85
0.025
オープン
取扱い終了
31317485
25HL-71
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
900
90
0.025
オープン
取扱い終了
31317494
25HL-72
1セット(100枚×30パック)
4
OPP
900
130
0.025
オープン
取扱い終了
31317503
25HL-73
1セット(100枚×30パック)
4
OPP
900
150
0.025
オープン
取扱い終了
31317537
20HL-55
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
600
90
0.02
オープン
取扱い終了
31317546
20HL-57
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
600
115
0.02
オープン
取扱い終了
31317555
20HL-58
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
600
130
0.02
オープン
取扱い終了
31317573
20HL-63
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
700
120
0.02
オープン
取扱い終了
31317598
20HL-67
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
800
150
0.02
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください