信和
OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり
(1件のレビュー)
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31317607
25HL-49
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
550
200
0.025
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
31317616
25HL-50
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
500
90
0.025
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
31317625
25HL-51
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
500
100
0.025
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
31317634
25HL-52
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
500
120
0.025
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
31317643
25HL-53
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
500
150
0.025
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
31317659
25HL-54
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
600
80
0.025
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
31317668
25HL-55
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
600
90
0.025
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
31317677
25HL-56
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
600
100
0.025
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
31317686
25HL-57
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
600
115
0.025
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
31317695
25HL-58
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
600
130
0.025
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
31317704
25HL-59
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
600
150
0.025
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
31317713
25HL-60
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
650
80
0.025
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
31317729
25HL-61
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
650
150
0.025
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
31317738
25HL-62
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
700
90
0.025
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
31317747
25HL-63
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
700
120
0.025
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
31317756
25HL-64
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
750
125
0.025
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
31317765
25HL-65
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
800
80
0.025
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
31317774
25HL-66
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
800
100
0.025
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
31317783
25HL-67
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
800
150
0.025
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
31317799
25HL-68
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
850
100
0.025
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
31317808
25HL-69
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
900
68
0.025
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
31317817
25HL-70
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
900
85
0.025
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
31317826
25HL-71
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
900
90
0.025
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
31317835
25HL-72
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
900
130
0.025
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
31317844
25HL-73
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
900
150
0.025
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
31317853
25HL-74
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
1000
90
0.025
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
31317869
25HL-75
1セット(100枚×10パック)
4
OPP
1000
100
0.025
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
31317878
20HL-55
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
600
90
0.02
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
31317887
20HL-57
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
600
115
0.02
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
31317896
20HL-59
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
600
150
0.02
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
31317905
20HL-63
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
700
120
0.02
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
31317914
20HL-64
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
750
125
0.02
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
31317923
20HL-67
1セット(100枚×50パック)
4
OPP
800
150
0.02
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください