信和
OPPハイパーボードン 三角袋(プラマーク入) 穴無し
(1件のレビュー)
ほうれん草など葉物野菜に使用できます。
底両サイドに水抜き穴付きです。
内容量
1セット(100枚×10パック)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31317957
20HS-101
2
OPP
295
190/90
0.02
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
31317966
20HS-102
2
OPP
295
250/90
0.02
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
31317975
20HS-103
2
OPP
300
280/120
0.02
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
31317984
25HS-106
2
OPP
370
280/140
0.025
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください