信和
OPPハイパーボードン テープ付袋(無地) 穴あり
内容量
1セット(100枚×100パック)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31318219
25HT-301
2
OPP
100+40
100
0.025
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
31318228
25HT-302
2
OPP
150+40
100
0.025
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
31318237
25HT-303
2
OPP
150+40
120
0.025
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
31318246
25HT-304
2
OPP
200+40
180
0.025
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください