曜日別特売

OPPハイパーボードン Uシール変形ボードン袋 穴なし

OPPハイパーボードン Uシール変形ボードン袋 穴なし - 信和
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3131844725HS-104プラ入1セット(100枚×10パック)-OPP4002500.025
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
3131845625HS-110プラ入1セット(100枚×10パック)-OPP4502800.025
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
3131846525HS-120プラ入1セット(100枚×10パック)-OPP4503000.025
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
3131843825HS-104無地1セット(100枚×50パック)OPP--0.025
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする