信和
フラワーキャップ(プラマーク入) 穴あり
(1件のレビュー)
材質
OPP
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
質量(g)
穴数
下端幅(mm)
上幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31319043
FC-1
1セット(100枚×60パック)
410
3.23
4
45
245
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
31319059
FC-2
1セット(100枚×100パック)
410
2.28
4
45
160
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
31319068
FC-3
1セット(100枚×60パック)
500
3.33
4
45
200
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
31319077
FC-4
1セット(100枚×40パック)
500
4.69
4
45
300
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
31319086
FC-5
1セット(100枚×100パック)
410
1.55
4
40
100
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
11日以内出荷
31319095
FC-11
1セット(100枚×30パック)
600
5.72
4
60
290
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
31319104
FC-12
1セット(100枚×30パック)
410
4.91
4
60
380
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
31319113
FC-13
1セット(100枚×20パック)
600
9.16
4
60
500
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
31319138
FC-15#40
1セット(100枚×20パック)
600
8.29
4
60
320
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
31319147
FC-200(波)プラ入
1セット(100枚×60パック)
550
3.59
6
40
200
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
31319156
FC-250(波)プラ入
1セット(100枚×60パック)
550
4.34
6
40
250
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
31319165
FC-300(波)プラ入
1セット(100枚×40パック)
550
5.24
6
50
300
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
31319129
FC-14
1セット(100枚×20パック)
500
6.54
4
60
420
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください