曜日別特売
モノタロウ

育苗箱 稚苗用 184穴タイプ

育苗箱 稚苗用 184穴タイプ - モノタロウ育苗箱 稚苗用 184穴タイプ - モノタロウ育苗箱 稚苗用 184穴タイプ - モノタロウ育苗箱 稚苗用 184穴タイプ - モノタロウ
(13件のレビュー)

稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3mm径の穴が184個開いています。

用途稚苗の育苗用として穴数184容量(L)4.5穴径(Φmm)3材質容リ材(PP・PE混合再生材)内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
注意
※※チャーター便など大型車での納品になった場合個人宅への配送はできません。※※
※※480枚以上ご注文の場合は分割納品となります。※※
※注文数量や配達場所により、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※用途以外の使用はしないでください。
※敷き紙と併せてお使いください。
※再生材を使用していますので色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31319269-1枚
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
残り16点です
20996047-1セット(100枚)
取扱い終了
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20996047-31319269-- 育苗箱 稚苗用 184穴タイプ モノタロウ 31319269育苗箱 稚苗用 184穴タイプモノタロウ1枚
159
税込175
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-06
用途: 鉢の置き場として
教育・研究機関

水が貯まらないので、外で鉢を並べて置いておくのに利用。
ただ、以前は特別運賃はかからなかったのに、200円未満の商品に特別運賃1000円、総合計が1万円を超えていても関係なしで、ネットでの購入を諦めました。

4が参考にしています
2024-01-22
用途: 苗の育苗
農・林・水産業

水捌けもよく、ホームセンターよりお安く購入出来たのでまた必要な時購入させてもらいます。

対象商品 : 31319269
2022-10-07
用途: 工具、雑貨等の整理に

整理皿の大きい版として使っています。工具や資料などもまとめておけるので、移動する時にもひと荷で済んでありがたいです。

対象商品 : 31319269
2022-10-02
用途: 畑育苗育苗
天理教福亮分教会

モノタロウさんは、大概の物が揃うので、便利に使わせて頂いております。この商品も当初は穴の数が違うのを購入希望しておりましたが、数がなくこの商品にしました。便利に使わせて頂いています。

対象商品 : 31319269
2022-09-22
用途: トレーで育苗するときに使ってます。今は玉ねぎなどに使っていますよ!
農・林・水産業

この育苗箱、お安いのに丈夫で長持ちらしいのでうれしいです(*^。^*)
今回5枚買いました…バラ売りがあるので助かりました。

対象商品 : 31319269
2022-08-07
用途: 水稲育苗に
農・林・水産業

とても良い製品でした、穴が184個空いているので水の心配もいりません
それと苗の根切をしなくてもいいのでとても楽になります有難う御座いました
また、注文しようと思っています。

対象商品 : 31319269
2022-08-16
用途: 水稲育苗に
農・林・水産業

有難う御座いました、無事に受け取りました、また機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品 : 31319269
2022-09-25
用途: セルトレーの受け皿
その他業種

とてもしっかりした作りで、大変満足してます、もっと早く購入すれば良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
外寸法を教えて下さい。
回答:
約300mm×630mm×35mmになります。
1が参考にしています
2024-09-19
質問:
重量を教えて下さい。
回答:
約540gになります。
1が参考にしています
2024-09-19

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする