Panasonic(パナソニック)
非常用照明器具(電源別置型)
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減
反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました
コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ
埋込型
仕様
LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
材質
枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
材質(本体)
鋼板
電圧(V)
AC/DC100
材質(レンズ)
ガラス
非常灯評定番号
LCLH-03
内容量
1台
注意
※専用回路の電源線は線径Φ1.6、Φ2.0の単線以外は使用できません
※埋込型は断熱施工仕様ではありません
※水平天井取付専用。斜天井取り付け不可
※調光はできません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31319357
NNFB84665
低~中天井用(6mまで)
60
¥
48,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
31319375
NNFB87609
中~特高天井用(6~16mまで)
100
¥
90,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください