古河電工(古河電気工業)
ジョイントユニットQ68
仕様
遮断器:配線用遮断器
適合
M4(1か所)
材質
ABS(本体ベースプレート・蓋)、EPゴム(ブレーカカバー)、ポリウレタン(ポティング樹脂)
定格電圧(V)
100/200
定格電流(A)
15
リード線長さ(mm)
EM IE/F線 Φ1.6
フレーム(AF)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31319628
FMQ68-15A
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください