LEDソフトネオン(スタンダードタイプ)

LEDソフトネオン(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

新仕様コネクタを採用!耐候性・信頼性を向上
耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場
新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上
長さ・カラー共に豊富なバリエーション
コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能

定格電圧(V)AC100 50/60Hz材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂ピッチ(mm)40(交互配列)制御方式8パターン(全点灯含む)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(2次)24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります)LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60内容量1個
注意
※LEDソフトネオン単独では光りません。全点灯のみ場合はAC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)と整流器(PR-E3-603D)。交互点滅・全点灯の場合は、コントローラーセット(PR3L-C60-08P)と変換コード(PR-E3-CB)がそれぞれ必要となります。
※LED寿命は使用環境・条件によって異なります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
定格消費電力(W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31319673PR-E340-04AA0.8アクアブルー45.20.24
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
31319689PR-E340-08AA1.4アクアブルー8100.45
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
31319698PR-E340-16AA3.2アクアブルー16190.86
42,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
31319707PR-E340-04DD0.8オレンジ45.20.24
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
31319716PR-E340-08DD1.4オレンジ8100.45
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
31319725PR-E340-16DD3.2オレンジ16190.86
42,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
31319734PR-E340-04MM0.8ミントグリーン45.20.24
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
31319743PR-E340-08MM1.4ミントグリーン8100.45
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
31319759PR-E340-16MM3.2ミントグリーン16190.86
42,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
31319768PR-E340-04VV0.8バイオレット45.20.24
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
31319777PR-E340-08VV1.4バイオレット8100.45
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
31319786PR-E340-16VV3.2バイオレット16190.86
42,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする