曜日別特売

LEDクロスネット(スタンダードタイプ)

LEDクロスネット(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!

定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ピッチ(cm)(LED間隔)約10内容量1個
注意
※LEDクロスネット単独では光りません。全点灯のみ場合はAC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)と整流器(SJ-603D)。交互点滅・全点灯の場合は、AC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)とコントローラー(SJ-600C)がそれぞれ必要となります。
※LED寿命は使用環境・条件によって異なります。
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
LED色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
質量(g)
寸法(m)
接続
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31320364SJ-N10-AA(全点灯時)104502×1最大:10面 SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)アクアブルー・アクアブルー
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
31320373SJ-N20-AA(全点灯時)146802×2最大:5面 SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)アクアブルー・アクアブルー
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
31320389SJ-N10-DD(全点灯時)104502×1最大:10面 SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)オレンジ・オレンジ
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
31320398SJ-N20-DD(全点灯時)146802×2最大:5面 SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)オレンジ・オレンジ
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
31320407SJ-N10-MM(全点灯時)104502×1最大:10面 SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)ミントグリーン・ミントグリーン
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
31320416SJ-N20-MM(全点灯時)146802×2最大:5面 SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)ミントグリーン・ミントグリーン
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
31320425SJ-N10-VV(全点灯時)104502×1最大:10面 SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)バイオレット・バイオレット
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
31320434SJ-N20-VV(全点灯時)146802×2最大:5面 SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)バイオレット・バイオレット
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDクロスネット(スタンダードタイプ)(SJシリーズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする