目盛のこ片刃 本体

目盛のこ片刃 本体 - E-SPF目盛のこ片刃 本体 - E-SPF目盛のこ片刃 本体 - E-SPF目盛のこ片刃 本体 - E-SPF

切り込み深さがわかる目盛り付のこぎり。目盛りはレーザーマーキング加工により擦れても消えません。
SPF材に最適なサイズの刃渡りに合わせ、刃厚と刃先(目立て)を研究されたのこぎりは作業時のストレスを軽減します。
切り込み深さや平行・垂直がわかりやすいので接ぎ手加工に便利です。

刃渡り(mm)250材質刃物鋼SK85質量(g)186寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×424×20刃厚(mm)0.6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31320443-
オープン
2,296
2,526(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする