マーベル
過負荷付漏電遮断器延長コード
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。
雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。
漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。
2P/2P 接地付兼用プラグ。
コンセント個数
3
電線仕様
VCT
電線仕様-心数(C)
3
定格電圧(V)
125(コンセント)
使用場所
屋外
質量(kg)
0.65
タイプ
高速形、衝撃は不動作形
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
15(コンセント)
電線仕様-長さ(m)
コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線仕様-長さ(m)
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31320739
MEC-07BR
コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付
3
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください