曜日別特売

電PRO偏芯ペンチ

電PRO偏芯ペンチ - マーベル電PRO偏芯ペンチ - マーベル電PRO偏芯ペンチ - マーベル電PRO偏芯ペンチ - マーベル電PRO偏芯ペンチ - マーベル電PRO偏芯ペンチ - マーベル

理想的な刃角度で切れ味抜群!
テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比)
便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。

仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分内容量1本
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の使用目的以外で使用しないでください。
※高所での作業は落下防止コード等で工具の落下を防止してください。
※能力以上の使用はしないでください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31320784MDH-P200208
4,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
31320793MDH-P225230
5,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする