曜日別特売

カベ裏一発

カベ裏一発 - JOBカベ裏一発 - JOBカベ裏一発 - JOBカベ裏一発 - JOB

石膏ボードの裏の隠れた下地さがしに!石膏ボード2枚貼りにも対応。
強力マグネット機能。壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。
検知張りはフッ素コーティング仕様で摩擦を軽減。

探知深さ最大35mm付属品替針×2本、安定板貼付用保護シール材質本体:樹脂、ネオジマグネット、針:ピアノ線材質量(g)38寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×160内容量1本
注意
※本品の用途は石膏ボード(プラスターボード)の下地材探しです。用途以外には使用しないでください。
※電気配線付近では感電の恐れがありますので十分にご注意ください。
※先端から針が出ますので取り扱いにはご注意ください。
※先端を人に向けないでください。
※壁に対して斜めに押したり、壁材・下地材が硬質の場合、針が曲がる恐れがありますので十分注意してご使用ください。
※本品は強力なマグネットを使用しています。方向コンパス・時計・カード・精密機器などは狂いますので、絶対に近づけないでください。
※使用しない時は必ずロック状態にし、お子様の手の届かない所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31320809JKI-35M
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする