マーベル
吊り金車
アーム部、ワンタッチ開閉式
レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック
ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途
通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に
材質
スチール、樹脂
内容量
1個
注意
※蝶ネジの締め付けは確実に行ってください。ゆるいとワイヤーが外れる恐れがあります。
※フックを使用する場合は回し掛けしたベルト等に掛けて使用してください。
※作業場は十分明るくし作業場の周囲状況を考慮してください。
※作業者以外、作業場へ近づけないでください。
※安全に能率よく作業するために、本機の能力に合った使用方法で作業してください。
※指定された用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
許容安全荷重(kN)
最大通過物径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31320827
MTK-60
0.75
220×104×65
0.98
60
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
31320836
MTK-100
1.6
298×148×104
1.47
100
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください